曜日別特売
HR-766 エアーバック 三友 56187355

HR-766 エアーバック 三友 56187355
HR-766 エアーバック 三友 56187355

エアーバック

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量1セット(6本)
内容量1セット(6本)注文コード56187355品番HR-766
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

クッション性に優れ、酸・アルカリ・油等に強い

用途
家庭用品の包装、陶器ガラス製品、温室等
材質ポリエチレン幅(mm)900長さ(m)5空気粒高(mm)4空気粒径(mm)10構造2層種別緩衝材(エアー)質量(g)290

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,650/税込2,915
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06597087
2017-10-12
用途: 商品の梱包用

商品の梱包用に使用しました。
大きなものをくるむのに便利なサイズです。
材質などには特に問題は感じませんでした。

対象商品 : 06597087
2015-02-01
用途: 保温

ベランダに張り寒さ対策に使いました
サイズがちょうどよく来年もお願いすると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする