レーザープリンターテーブル フレームタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56188055 品番PTL-201N
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シンプル構造のフレーム脚タイプ。
大型プリンタにも対応します。

ホワイトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×700 棚段数3 総耐荷重(kg)80 用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ 材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板 質量(kg)15 キャスターあり 本体質量(kg)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56188055
2019-01-25
用途:
事務仕事
個人のお客様

シンプルでどんな場面でも使いやすいと思います。
組み立ても簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする