ナカバヤシ(旧:ロアス)
ナカバヤシ(旧:ロアス)の デスク・テーブル
ナカバヤシ(旧:ロアス)の デスク周辺用品
ナカバヤシ(旧:ロアス)の モニター机上台
机上ラック
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56188256
品番
RK-630SW
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
23インチワイド液晶モニター対応。
プリンター棚の高さ調節が工具不要です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
606×300×435〜535
材質
支柱フレーム(上)/スチール クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ/スチール 粉体焼付塗装、棚/MDF PVC貼り、中間リング/ABS樹脂
質量(kg)
5.6
本体質量(kg)
5.6