フラットデスク

(38件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56188502 品番 HDA-1245NM
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)1200 奥行(mm)450 本体質量(kg)10.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×700 質量(kg)10.9 ナチュラル木目 高さ(mm)700 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×510×55(梱包) 材質(天板)MDF PVC貼り 組立方法お客様組立 材質(脚部)スチール 粉体塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×450×700 総耐荷重(kg)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ナチュラル木目ですが、若干濃い色の製品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35080071
2023-09-21
用途:
仕事机として

もう何年も使っています。値段と耐用年数を考えると大満足です。

対象商品:
56188493
2022-06-13
用途:
机の上にセットする机としてます
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

机の上にセットして、下の広い空間にパソコンを設置しています。
とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
56188493
2021-11-01
用途:
デスクの上置き台として
建設業・工事業

机の上に並べていたサーバー等を置く台として 幅や奥行きがぴったりのものを探していました。
机の上にこのデスクを重ねることで 空間が有効利用できて大満足です。
とてもしっかりと安定しているので高さがあっても安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
56188484
2022-01-20
用途:
事務所内 ポットの台として

思った以上に天板がピンク色でびっくりしましたが値段のわりにはしっかりしていると思います。

対象商品:
56188493
2021-02-26
用途:
事務作業
株式会社タクマテクノス 様 (その他業種)

つくりは問題ないです。
ただ組み立て時天板のセンターのボルトを締めすぎると天板が浮きます。注意。

4人が参考にしています
対象商品:
56188484
2020-09-28
用途:
工場の玄関作業用
個人のお客様

毎日宅急便の集荷をお願いしているが、下駄箱の上が狭くて梱包する場所がなく、机を探していました。奥行きがちょうど良く、資材も机のしたにケースを置くようにして美観が保てる。
机の天板の色が思ったよりピンクっぽい色で驚いたが、使用には問題ないです。

対象商品:
35080071
2020-08-18
用途:
店の包装用作業台として使用。
ふじや 様 (サービス業)

組み立ても簡単で、女の私でも楽々でした。大きさもちょうど良かったのですが、高さが5センチほど高いとベストでした。しっかりとしているのでパソコン台としても良さそうですね。

2020-05-09
用途:
子供の勉強机
その他業種

子供の勉強机を探しており、とにかくシンプルなデザインを探していて見つけました。天板の色味だけが少し不満ですね。他の方もレビューされていましたが、予想以上にピンク色が濃いです。天板の裏面の色が理想でしたし、こちらの方が他の方にも受けるのではないでしょうか?色さえ改善されたら、リピートしても良い机だと思いました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする