キャスターデスク

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56188518 品番HEC-9060NM
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなワイド90cmタイプ。
ワークデスクやホビーデスクにピッタリなデスク。キャスター付きで移動もカンタンです。

幅(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)700 ナチュラル木目 材質天板/MDF PVC貼り、フレーム/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン 質量(kg)11.2 形式お客様組立商品 キャスターあり 本体質量(kg)11.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700 材質(天板)MDF PVC貼り 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700 総耐荷重(kg)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56188518
2023-06-15
用途:
PC作業
自動車・二輪車・自転車関連業

移動できることが必須でこの商品を選びましたが、肝心のキャスターがすぐ壊れました。
(50cm程度の移動を数回しただけです)
サイズも天板の色も良かったので残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
56188518
2023-02-15
用途:
事務作業
KATO 様 (建設業・工事業)

製品精度、剛性、組み立てのしやすさ等どれも標準よりやや上だと思います。キャスターも二個は固定します。但し、天板の色は黒が在庫なしが残念でした。この色はフレームとのマッチが良くないです。

1人が参考にしています
対象商品:
56188518
2021-11-09
用途:
リモート用

店番の色が写真と違いすぎる。違和感のある赤みがかった色です。自然の木目はこんな色していません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちら天板の材質はMDF(木材チップを原料とし、これを蒸煮(むしに)・解繊(かいせん)したものに合成樹脂を加えて成形したもの)となっております。今一度ご検討いただけますと幸いです。
また、この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
頂いたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
56188518
2020-10-29
用途:
書類作成・パソコン操作等の事務的な仕事をするとに使用する。
教育・研究機関

キャスター付きなので、室内を移動させるときに便利。キャスターの動きもスムーズ。木目なので、事務所用という感じがなく、家庭用としても使っても違和感がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする