PRK-001W 机上ラック ナカバヤシ 56188676

机上ラック

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56188676 品番PRK-001W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック。
机上小物の整理に便利なミニサイズ。
プリンタテーブルの高さは2段階に調節できます。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×230×185・235 棚段数1段 総耐荷重(kg)5 材質フレーム:スチール粉体焼付塗装、天板:MDFPU塗装 質量(kg)2.6 本体質量(kg)2.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×185・235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56188667
2019-04-05
用途:
書類ロッカーの上の整理の為
製造業

書類ロッカーの上が雑然とした物置となっていたので、2段にして整理をする目的で購入しました。その通りの整理が出来満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする