PRK-201W 机上ラック ナカバヤシ 56188712

机上ラック

(7件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×300×385/435/485 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×300×385・435・485 注文コード56188712 品番PRK-201W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は本体寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

プリンタテーブルの高さは3段階に調節できます。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×300×385/435/485 質量(kg)5.5 材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板/NM:MDF PVC貼り W:MDF PU塗装 本体質量(kg)5.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×300×385・435・485 引出しなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56188685
2023-06-09
用途:
防犯カメラのモニターとレコーダーを置くために購入しました
医)平尾レディースクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

組み立ても簡単で、しっかりしています。サイズもぴったりでした。

2021-06-09
用途:
イイ感じです、上に複合機載せて最大に伸ばして下にモニター入れました
株式会社高岸塗装 様 (建設業・工事業)

大きいタイプを購入しました、最初足は2本なので耐久性、ヨレなどを心配しましたが、思いのほか丈夫です、逆に4つ足でないので、デスク上では便利です、対面の相方との間に仕切りが欲しく、相方と一つずつ注文しました、上に複合機、資料を置いて下にPCモニターおいています、弊社机は大きいのでサイドに置くことも出来そうなので、デスク周りがすっきりしました。コスパ高い品だと思います。

対象商品:
56188685
2020-05-22
用途:
プリンターの設置台
株式会社 宇田製作所 様

しっかりした作りで良かったです。プリンターを置いても安定しています。

対象商品:
56188685
2019-02-13
用途:
プリンターの2段重ね
卸売・小売業

作りもカッチリしていて、余分な装飾もなくシンプルです。
仕事の都合でプリンター2基、ノートPCも2台必要であり机が雑然としていましたが、このラックのおかげで整理出来ました。欲を言えば…下部最低高25p〜最上高50pだということ無しです。
星1減は当初送られてきたときに組み立てボルト類1式欠品だったことによります。

対象商品:
56188685
2021-10-30
用途:
光線治療器を設置する
金融・保険業

着地面の脚が一定せずにガタガタ状態のため、調整に難航した。壊れやすい物は不安定なので心配がある。

対象商品:
56188694
2018-03-07
用途:
測定器のサイド机で使用
製造業

狭い机で使用のためコンパクトサイズで扱いやすく良好です。

対象商品:
56188685
2018-01-24
用途:
書籍を載せる台
サービス業

予想より丈夫な点は良かったでした。
ただ、台の塗装が剥げていて交換をお願いするか非常に悩みました。
価格相応なのかもしれないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする