机上ラック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56188728 品番 RK-530SM
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

机上の整理整頓、プリンタ棚の高さ調整が工具不要の机上ラック。

木目 材質支柱フレーム(上):スチールクロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:スチール粉体焼付塗装、棚:MDFPVC貼り、中間リング:ABS樹脂 質量(kg)4.6 棚段数1段 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)506×300×380〜480 総耐荷重(kg)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56188247
2022-03-17
用途:
袖机の上に設置。下段書類・上段トレー置きに
運輸・通信業

丈夫でしっかりしていて下段の高さがA4ファイルが入り、
調節ができるところはよかった。
ただ、高さ調節のストッパーがとても固くとめる方向も迷い、はじめ苦労した。
値段も高いのでもう少し安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする