ナカバヤシ(旧:ロアス)
ナカバヤシ(旧:ロアス)の デスク・テーブル
ナカバヤシ(旧:ロアス)の デスク周辺用品
ナカバヤシ(旧:ロアス)の モニター机上台
机上ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56188737
品番
RK-630SM
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
23インチワイド液晶モニター対応。
プリンター棚の高さ調節が工具不要です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
606×300×435〜535
材質
支柱フレーム(上)/鋼管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ/鋼管粉体焼付塗装、プリンター棚/MDF PVC真空張り、中間リング/ABS樹脂
質量(kg)
5.6
本体質量(kg)
5.6