PDN-004W ノートスライダー ナカバヤシ 56188798

ノートスライダー

(3件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×363~580×364
内容量1台注文コード56188798品番PDN-004W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700

ノートパソコン周りのスペースを有効活用できる、シンプルデザインのノートスライダーです。

ホワイト質量(kg)4.5材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/NM:MDF PVC貼り WDS:MDF PU塗装、アジャスター/ポリプロピレンタイプハイタイプ本体質量(kg)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×363~580×364
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56188816
2024-09-20
用途: パソコンに使用しました。
飲食業

しっかりしているので、使いやすい。ノートを広げて使用しました。

対象商品 : 56188798
2021-03-16
用途: 家庭用
株式会社日本化学研究所製造業

組み立てが大変でしたーーでも丈夫で気に入っています*

対象商品 : 56188807
2018-10-25
用途: ミニチェストの上でのデスクトップ設置
金融・保険業

ミニチェストの上にデスクトップを載せて、キーボードも載せると膝が当たるので
これを使ってボードを手前に伸ばし使うと膝が当たらずとても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする