ノートスライダー

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56188816 品番 PDN-004NM
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ノートパソコン周りのスペースを有効活用できる、シンプルデザインのノートスライダーです。

ナチュラル木目 質量(kg)4.5 材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/NM:MDF PVC貼り WDS:MDF PU塗装、アジャスター/ポリプロピレン タイプハイタイプ 本体質量(kg)4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×363〜580×364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56188816
2024-09-20
用途:
パソコンに使用しました。
飲食業

しっかりしているので、使いやすい。ノートを広げて使用しました。

対象商品:
56188798
2021-03-16
用途:
家庭用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

組み立てが大変でしたーーでも丈夫で気に入っています*

対象商品:
56188807
2018-10-25
用途:
ミニチェストの上でのデスクトップ設置
金融・保険業

ミニチェストの上にデスクトップを載せて、キーボードも載せると膝が当たるので
これを使ってボードを手前に伸ばし使うと膝が当たらずとても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする