曜日別特売
RZC-605R OHチェア ソフトフィットチェア ナカバヤシ(旧:ロアス) 56189193

RZC-605R OHチェア ソフトフィットチェア ナカバヤシ(旧:ロアス) 56189193
RZC-605R OHチェア ソフトフィットチェア ナカバヤシ(旧:ロアス) 56189193

OHチェア ソフトフィットチェア

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
レッド
色(張地)レッド
内容量1脚注文コード56189193品番RZC-605R
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

長時間座っても快適。座り心地の良いチェアです。
ガススプリング上下昇降機構。
座面/背もたれロッキング機構。

色(張地)レッド全高(mm)865~955座面高さ(mm)410~500座面寸法(幅×奥行)(mm)460×440本体質量(kg)10材質張地/ポリエステル、脚部/ナイロン、キャスター(車輪部)/ウレタン、クッション/ウレタンフォームレッドキャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)585×865~955、(背もたれ)385×550、(座面<座面調整>)460×440×410~500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ヘッドレストなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56189202
2023-05-08
用途: オフィスワーク
サービス業

組立もスムーズに終え、座り心地も問題なく、クッションの硬さが良いと思う。

対象商品 : 56189193
2022-06-22
用途: 娘の学習
株式会社アライアンス卸売・小売業

色味も大変よく座りやすいと娘が大変喜んでおりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする