OHチェア ソフトフィットチェア

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 56189202 品番 RZC-605BK
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

長時間座っても快適。座り心地の良いチェアです。
ガススプリング上下昇降機構。
座面/背もたれロッキング機構。

色(張地)ブラック 全高(mm)865〜955 座面高さ(mm)410〜500 座面寸法(幅×奥行)(mm)460×440 本体質量(kg)10 材質張地/ポリエステル、脚部/ナイロン、キャスター(車輪部)/ウレタン、クッション/ウレタンフォーム ブラック キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)585×865〜955、(背もたれ)385×550、(座面<座面調整>)460×440×410〜500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ヘッドレストなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56189202
2023-05-08
用途:
オフィスワーク
サービス業

組立もスムーズに終え、座り心地も問題なく、クッションの硬さが良いと思う。

対象商品:
56189193
2022-06-22
用途:
娘の学習
株式会社アライアンス 様 (卸売・小売業)

色味も大変よく座りやすいと娘が大変喜んでおりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする