MY3M-A16L2-7 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M SMC 56189217

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)16 注文コード56189217 品番MY3M-A16L2-7
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はシリンダ内径など64種類から選べます 他の種類を見る

・すべり軸受ガイド形(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)16 種類【中間固定用スペーサ】ロングスペーサ ユニット品名Lユニット 適合シリンダチューブ内径(Φmm)16 仕様ユニット組込み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする