ナカバヤシ(旧:ロアス)
ラウンドチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
56189437
品番
RZR-103BL
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
抗菌PVC貼りのラウンドチェア。
脚部は清潔感のあるグレーカラー。
色
ブルー
材質
張地/PVCレザー、脚部・キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム
本体質量(kg)
5.2
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※固定脚はCA-AJ02GYをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません