ナカバヤシ(旧:ロアス)
ナカバヤシ(旧:ロアス)の 椅子
ナカバヤシ(旧:ロアス)の 椅子オプションパーツ
ナカバヤシ(旧:ロアス)の 椅子用脚部品
チェア用固定脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
56189455
品番
CA-AJ02GY
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チェア用固定脚(RZR-103/RZR-201用)
色
グレー
材質
本体/ナイロン、軸/スチール(メッキ)
本体質量(g)
355
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合