カウンターチェアミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 56189622 品番 SHC-001W
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

背・座一体型のシェル型コンパクトチェア。
座は水拭きできるPUレザー採用。
座上下調節ガスシリンダータイプ。

色(張地)ホワイト 座面高さ(mm)410〜510 座面寸法(幅×奥行)(mm)385×410 本体質量(kg)4.7 材質座・背・本体/ポリプロピレン、脚部/スチール、キャスター/ナイロン、張地/PUレザー、クッション/ウレタンフォーム ホワイト 背もたれあり 高さ調節 素材PUレザー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする