曜日別特売
CX-201B 折りたたみチェア ナカバヤシ 56189638

折りたたみチェア

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1脚注文コード56189638品番CX-201B
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

グリーン購入法のガイドラインに適合。

ブルー本体質量(kg)4.5材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、張地/PVC、クッション/ウレタンフォームパイプ径(Φmm)脚部/約22、座部/約19折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×910×55グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56189638
2022-10-02
用途: 事務所用

普通の折りたたみチェアー。色目が気に入ったので購入しました。

対象商品 : 56189638
2020-10-04
用途: 事務所の予備
株式会社メッツエステート不動産業

色もよく、しっかりしてます。
部屋の色に合わせたくて、青がよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする