折りたたみチェア

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 56189647 品番 CX-201D
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

グリーン購入法のガイドラインに適合。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 本体質量(kg)4.5 材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、張地/PVC、クッション/ウレタンフォーム パイプ径(Φmm)脚部/約22、座部/約19 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×910×55 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56189638
2022-10-02
用途:
事務所用

普通の折りたたみチェアー。色目が気に入ったので購入しました。

対象商品:
56189638
2020-10-04
用途:
事務所の予備
株式会社メッツエステート 様 (不動産業)

色もよく、しっかりしてます。
部屋の色に合わせたくて、青がよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする