LC-10P レターケース A4 ナカバヤシ アイボリー色 タテ型 56190304

レターケース A4

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数浅10段 注文コード56190304 品番LC-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は引出し数・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。

引出し数浅10段 サイズA4 材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂 アイボリー タイプタテ型 列数1列 本体質量(kg)5.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×351×452 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×311×32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56190304 LC-10P 33493993 LC-10P レターケース ナカバヤシ レターケース ナカバヤシ 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56190286
2022-09-22
用途:
売上先ごとの伝票整理
三立興業株式会社 様 (その他業種)

タイトルを入れる部分が硬くて入れにくかったです。
割れちゃうかと思いながら、なんとか入れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする