オプション仕切板 A4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 56190347 品番 AS-105
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レターケースフロアケースA4仕切板(オプション)A4タテ型引出し用

サイズA4 仕様A4浅引出し用 材質透明硬質塩ビ タイプ浅横型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×2×30 引出し組合せ浅型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56190347
2023-04-07
用途:
会社書類整理

朝型A4のレターケースに長さがあっていません。
開封してしまいましたが、短くて使えないと思います。

2020-07-30
用途:
ボール盤のビットケース用に買いました。
製造業

ナカバヤシさんのA4レターケース用に会社の人に買ってもらいましたが、3ミリほど長くて切って使用する事になりました。ゴミですね。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする