B4-WM3P レターケース B4ヨコ ナカバヤシ 56190496

レターケース B4ヨコ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
引出し数深3段
引出し組合せ深型
内容量1台注文コード56190496品番B4-WM3P
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。

サイズB4引出し数深3段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×271材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂アイボリータイプヨコ型本体質量(kg)4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×268×72引出し組合せ深型RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56190496
2024-05-22
用途: 事務所内書類管理時
卸売・小売業

横型なので大きく場所もとらず非常に良いです。A4サイズを使用していましたが、中に入れた書類が大変取りにくい問題があったのが解決されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする