ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの 収納ボックス/ケース
ナカバヤシの 書類ケース
ワイドケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56190846
品番
A3-18P
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ワイドケース(引出し樹脂製)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×335×880
本体質量(kg)
18.6
仕様
18段
材質
本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
446×306×35
付属品
中仕切×9枚
サイズ
A3横
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません