曜日別特売
SA3-9L ワイドケース 浅引き出し ナカバヤシ 56190873

ワイドケース 浅引き出し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×341×880
付属品仕切板×4枚
内容量1台注文コード56190873品番SA3-9L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

A3ヨコワイドケース(引出しスチール製)

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×341×880本体質量(kg)20.7仕様深9段材質本体、引出し/スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深引出し/450×317×82付属品仕切板×4枚サイズA3横RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする