書類整理ケース オプション仕切板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56190943 品番 DP-1
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ピックエルエル引出し用オプション仕切板

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×3×65 仕様大・深引出し用・横型1枚入 材質透明スチロール樹脂 タイプ中仕切り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする