アバンテV2レターケース A4

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56190995 品番 AL-33ニユ-グレ-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

浅3段 A4 タテ型
収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。

引出し数浅3段 付属品カラー分類タイトルシール 仕様浅3段 材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン ニューグレー サイズA4 本体質量(kg)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×177 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/233×307×36 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56190995
2022-07-04
用途:
書類・事務用品収納

思ったより頑丈でサイズが大きかったです。(フレームが肉厚)
セパレーターを購入し一段は事務用品整理に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする