アバンテV2レターケース A4

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数浅1・深2段 シロ 注文コード56191065 品番AL-C3-シロ
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は引出し数・色など20種類から選べます 他の種類を見る

収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。

引出し数浅1・深2段 サイズA4 付属品カラー分類タイトルシール シロ 本体質量(kg)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×263 仕様浅1・深2段 A4 タテ型 材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/233×307×36、深引出し/233×307×80 引出し組合せ浅型+深型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
注文書等の整理
製造業

注文して翌日届きました。
スチール製のものを探していたのでよかったです。
再度購入予定です。

対象商品:
56191196
2022-10-13
用途:
事務用品管理用
石井鍼灸マッサージ治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

机と受付の隙間に丁度収まりました。サイズ感がバッチリでしたので感動しました。
鍵がついていて、ちょっとした貴重品類の保管用にも使用できたのでとても助かりました。

対象商品:
56191022
2022-03-31
用途:
書類仕分け
建設業・工事業

箱から出し机上に設置後クリアファイルに入れたA4書類が入らないことが判明しました。まさかの内寸がA4サイズピッタリすぎる

1人が参考にしています
対象商品:
56191013
2021-10-01
用途:
小物の収納
サービス業

やや太めの枠で質実剛健、頑丈な作りです。スチール製なのでマグネットが効くのも地味に便利。

対象商品:
56191074
2024-06-06
用途:
書類仕分け
製造業

外側がスチールなのでプラより心強いです。
ただ、クリアホルダーだと引き出しの奥行き足りないのが残念。

対象商品:
56191004
2019-04-29
用途:
事務用品収納
機械・工具商 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さすが、ナカバヤシ(スチール製)上にFAX置いてもOK、もう一個あってもいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする