アバンテV2フロアケース B4

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56191467 品番 BF-M9シロ
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。サイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。

サイズB4 棚段数9段 シロ 付属品カラー分類タイトルシール 材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン タイプ深型、タテ型 本体質量(kg)12.7 収納サイズB4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×412×880 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×387×80 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)323×412×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56191528
2021-06-05
用途:
仕様書整理

引き出しの角が一カ所欠けていました欠けていたのが中には入っていましたので初めから欠けていたと思います。使用に差し支えありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする