棚段数浅10段×2色シロ付属品カラー分類タイトルシール仕様浅10段×2 A4 タテ型材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン本体質量(kg)15.8収納サイズA4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)2列/524×330×326本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/233×307×36、深引出し/233×307×80鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×880