AF-M15クロ アバンテV2フロアケース A4×3列 ナカバヤシ 56191713

アバンテV2フロアケース A4×3列

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 クロ 注文コード56191713 品番AF-M15クロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は棚段数・タイプ・色など11種類から選べます 他の種類を見る

書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。A4複数列。環境に配慮した設計となっています。

クロ 材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン 付属品カラー分類タイトルシール 仕様深7段×2 A4 タテ型 本体質量(kg)20.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×336×880 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深引出し/233×307×80 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)831×336×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする