ナカバヤシ
アバンテV2フロアケース A4×3列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
棚段数
18段×3
深9段×3
18段×1(浅型)、9段×2(深型)
色
ニューグレー
シロ
ニューグレー
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56191738
品番
AF-M15ニューグレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。A4複数列。環境に配慮した設計となっています。
色
ニューグレー
材質
本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
付属品
カラー分類タイトルシール
仕様
深7段×2 A4 タテ型
本体質量(kg)
20.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
831×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
深引出し/233×307×80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
831×336×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません