サイズA4棚段数18段×1(浅型)、9段×2(深型)色ニューグレー材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン付属品カラー分類タイトルシールタイプ浅型・深型、タテ型本体質量(kg)24.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×336×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36(浅型)、233×307×80(深型)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)831×336×880