サイズB4棚段数浅6・深6段×2色ニューグレー付属品カラー分類タイトルシール仕様浅6・深6段×2 B4 タテ型材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン本体質量(kg)23.8収納サイズB4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646×412×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/282×387×36、深引出し/282×387×80RoHS指令(10物質対応)対応鍵なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)646×412×880