サイズB4棚段数浅18段×1・深9段×1色ニューグレー付属品カラー分類タイトルシール仕様浅18段×1、深9段×1 B4 タテ型材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン本体質量(kg)24.4収納サイズB4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646×412×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/282×387×36、深引出し/282×387×80RoHS指令(10物質対応)対応鍵なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)646×412×880