AF-SM9シロ セキュリティフロアケース ナカバヤシ カギ付き 56191835

セキュリティフロアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 収納サイズA4 棚段数深9段 注文コード56191835 品番AF-SM9シロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品は収納サイズ・棚段数・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
書類やメディアの整理に役立ちます。

仕様深9段 A4 タテ型 シロ トラスコ品番723-6930 本体質量(kg)10.2 棚段数深9段 収納サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×366×880 アズワン品番1-3439-01 カギ付き グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×366×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56191835 AF-SM9シロ 37182661 AF-SM9 セキュリティフロアケース ナカバヤシ セキュリティフロアケース ナカバヤシ 1台 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする