セキュリティデスクターナ A4

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56191896 品番ND-S723ニユーグレー
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
高さ800mm、A4サイズのファイルを2段に収納できます。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×800 仕様ロック式キャスター付、ブックエンド2本付、中棚板30mmピッチ可変 材質本体/スチール 合成樹脂焼付塗装 ニューグレー 本体質量(kg)11.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56191896
2022-03-22
用途:
電子機器の保管
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

キャスタの動きがよい。
建付けもしっかりしているので安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする