ナカバヤシ
デスクターナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(kg)
6
7.9
5.6
6
6.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56191984
品番
ND-101N
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
色
ニューグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×300×610
棚段数
2
質量(kg)
6
仕様
旧JIS 5.6号デスク用、新JIS全機種デスク用、アミ棚付、キャスター付
材質
本体:スチール 合成樹脂焼付塗装
キャスター
あり
本体質量(kg)
6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×300×610
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません