ND-561TN デスクターナ ナカバヤシ ニューグレー色 56192027

デスクターナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×300×610 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×610 注文コード56192027 品番ND-561TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は本体寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

デスク下、デスクサイドを有効活用できます。

ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×300×610 棚段数2 質量(kg)8.1 仕様シリンダーロック付、旧JIS 5.6号デスク用、新JIS全機種デスク用、アミ棚付、キャスター付、扉付き 材質本体:スチール 合成樹脂焼付塗装 キャスターあり 本体質量(kg)8.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×610
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする