ナカバヤシ
ナカバヤシの 書庫・金庫・ロッカー
ナカバヤシの 書庫
ナカバヤシの その他書庫
フリーBOX
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56192124
品番
FB-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×100×310
仕様
取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付
材質
スチール 合成樹脂焼付塗装
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
310
本体質量(kg)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
110×13