※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートバッグPA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(L)1 型式AA 注文コード56192158 品番3008-97101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は容量・型式など55種類から選べます 他の種類を見る

ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。

容量(L)1 型式AA 用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど 仕様低ブランク 材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製 耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする