※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 分析・環境・測定器具
ジーエルサイエンスの ガス採取/発生
ジーエルサイエンスの ガス採集袋/びん
スマートバッグ2F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
容量(L)
1
型式
CCK
注文コード
56192754
品番
3008-98501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
容量・型式
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
容量(L)
1
型式
CCK
用途
自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
仕様
低ブランク
材質
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製
耐熱温度(℃)
120
フィルム厚さ(μm)
50