※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートバッグ2F

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(L)2 型式EE 注文コード56192903 品番3008-98802
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は容量・型式など55種類から選べます 他の種類を見る

ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。

容量(L)2 型式EE 用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど 仕様低ブランク 材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製 耐熱温度(℃)120 アズワン品番63-8593-09 フィルム厚さ(μm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする