テドラーバッグ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56193262 品番 3008-91101
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。

容量(L)1 型式AAK 用途無機ガス、有機溶剤など 材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製 耐熱温度(℃)100 アズワン品番63-8592-27 フィルム厚さ(μm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56193375
2018-08-29
用途:
ガス検知管に使用
個人のお客様

特に問題がないと思いますが、もう少し安くしてください!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする