SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MY-A2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
20
種類
【中間固定用スペーサ】ショートスペーサ
注文コード
56225005
品番
MY-A20A1-6
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合シリンダチューブ内径・種類
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
20
仕様
ユニット組込み
種類
【中間固定用スペーサ】ショートスペーサ
ユニット品名
Aユニット