SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MYH-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
種類
【中間固定用スペーサ】ショートスペーサ
注文コード
56226597
品番
MYH-A16A2-6
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・種類
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
仕様
ユニット組込み
種類
【中間固定用スペーサ】ショートスペーサ
ユニット品名
Aユニット