BONDHUS
BONDHUSの ソケット/ソケットレンチ
BONDHUSの ビットソケット
BONDHUSの ヘキサゴン
六角ソケットビット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56228907
品番
#43260
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角A(mm)
9.5
対辺(mm)
4
全長(mm)
72
先端形状
六角
ビット全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
プロホールドソケットビット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった