BONDHUS
BONDHUSの ソケット/ソケットレンチ
BONDHUSの ビットソケット
BONDHUSの ヘキサゴン
六角ソケットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56228977
品番
#43270
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
差込角A(mm)
9.5
対辺(mm)
7
全長(mm)
68
先端形状
六角
ビット全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
プロホールドソケットビット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった