※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ソケット/ソケットレンチ
BONDHUSの ビットソケット
BONDHUSの トルクス
スター・ソケットビット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56229144
品番
#44010
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
差込角A(mm)
6.35
規格
T10
先端形状
スター
全長(mm)
72
ビット全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角B(mm)
3
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった