※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スター・ソケットビット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56229336 品番 #44245
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
差込角A(mm)9.5 規格T45 先端形状スター 全長(mm)68 ビット全長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 差込角B(mm)7

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする