BONDHUS
BONDHUSの ソケット/ソケットレンチ
BONDHUSの ビットソケット
BONDHUSの トルクス
スター・ソケットビット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56229433
品番
#44255
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
差込角A(mm)
9.5
規格
T55
先端形状
スター
全長(mm)
66
ビット全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角B(mm)
10
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった